曜日別特売

積水 梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC

積水 梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)15厚さ(mm)0.58質量(kg)8.7長さ(m)2500紙管内径(mm)200引張強度(N)1100以上内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872431815RX-EC-B368-4220
9,374
5,298
5,828(税込)
当日出荷
2872432715RX-EC-BK368-4217
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
2872430915RX-EC-G368-4225
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする