曜日別特売

蝶プラ 導電性パーツボックス

蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業蝶プラ 導電性パーツボックス - 蝶プラ工業

静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。

用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。仕様フタ付材質本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)10[[UE3-6]]Ω使用条件静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に内容量1個
注意
※導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
※導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像287244067833340.2299×99×37
400
369
406(税込)
当日出荷
メイン画像287244157833410.38117×117×42
500
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像287244247833580.71139×139×51
650
599
659(税込)
6日以内出荷
メイン画像287244407833651.3171×171×60
800
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像287244497832970.4699×99×71
550
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像287244587833030.78117×117×82
700
649
714(税込)
翌々日出荷
メイン画像287244677833101.4139×139×101
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像287244767833272.6171×171×119
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする