ユーエイキャスター
ゴムキャスター GRE型 固定
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途
家具などに。
仕様
プレート式
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ
固定式
取付ピッチY(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724485
GRE-32R
32
20
31×20
12
34
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
28724494
GRE-40R
40
40
35×25
12
42
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724510
GRE-50R
50
50
40×30
14
52
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください