高千穂交易
スチール製スライドレール2800N
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
13
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724607
2800N-8
368-9208
203.2
214
ペア/垂直:294
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724616
2800N-10
368-9200
254
265
ペア/垂直:323
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724625
2800N-12
368-9205
304.8
316
ペア/垂直:323
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724634
2800N-14
368-9197
355.6
366
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724650
2800N-16
368-9202
406.4
417
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
28724659
2800N-18
368-9196
457.2
468
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28724668
2800N-20
368-9213
508
519
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724677
2800N-22
368-9203
558.8
570
ペア/垂直:303
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724686
2800N-24
368-9211
609.6
620
ペア/垂直:294
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください