高千穂交易
スチール製スライドレール2880N
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途
自動機器、ショーケース、医療機器などに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
13
高さ(mm)
35.3
タイプ
インナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724695
2880N-8
368-9198
203.2
200
ペア/垂直:294
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724704
2880N-10
368-9206
254
250
ペア/垂直:324
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28724720
2880N-12
368-9210
304.8
324
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724729
2880N-14
368-9207
355.6
378
ペア/垂直:343
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724738
2880N-16
368-9195
406.4
429
ペア/垂直:333
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724747
2880N-18
368-9201
457.2
487
ペア/垂直:333
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724756
2880N-20
368-9209
508
530
ペア/垂直:324
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
28724765
2880N-24
368-9199
609.6
632
ペア/垂直:294
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください