高千穂交易
ステンレス製マイクロレール1300S
2メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから125mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
14
タイプ
ストップタイプ
定格荷重(N)
ペア/垂直:98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724869
1300S-070
369-8607
70
40
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724878
1300S-100
369-8647
100
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
28724887
1300S-125
369-8617
125
82
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください