高千穂交易
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が100mmから150mmまであります。
ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
14
タイプ
リニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724896
1390S-100
369-8680
100
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
28724905
1390S-125
370-0198
125
85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
28724914
1390S-150
370-0188
150
110
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください