高千穂交易
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
16
タイプ
リニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724966
1590S-070
370-0187
70
29.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724975
1590S-100
369-8621
100
59.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください