曜日別特売

スチール製スライドレール1700

スチール製スライドレール1700 - 高千穂交易

2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287249841700-200369-8665200134
オープン
569
626(税込)
当日出荷
287250001700-250369-8638250184
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250091700-300369-8615300224
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250181700-350369-8655350254
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250271700-400369-8679400294
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
287250361700-450369-8660450334
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする