高千穂交易
スチール製両側トラベルレール1795
両側トラベルのスライドレールです。
全長が70mmから200mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
インナー引抜けタイプ
定格荷重(N)
ペア/垂直:147
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725115
1795-070
369-8634
70
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725124
1795-100
369-8673
100
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725140
1795-150
369-8606
150
45
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725149
1795-200
369-8678
200
75
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください