高千穂交易
スチール製スライドレールIDS2400
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
27
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725298
IDS2400-200-01
369-7128
200
230
ペア/垂直:343
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725307
IDS2400-250-01
369-8657
250
279
ペア/垂直:353
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725316
IDS2400-300-01
369-8646
300
328
ペア/垂直:363
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725325
IDS2400-350-01
369-8656
350
377
ペア/垂直:353
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725334
IDS2400-400-01
369-8694
400
426
ペア/垂直:333
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725350
IDS2400-450-01
369-8689
450
476
ペア/垂直:304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725359
IDS2400-500-01
369-8687
500
525
ペア/垂直:275
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください