高千穂交易
スチール製スライドレールS340
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725368
S340-12
369-8706
304.8
326
ペア/垂直:431
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
28725377
S340-14
369-8632
355.6
377
ペア/垂直:451
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725386
S340-16
369-8703
406.4
428
ペア/垂直:451
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725395
S340-18
369-8630
457.2
479
ペア/垂直:471
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725404
S340-20
369-8690
508
529
ペア/垂直:451
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
28725420
S340-22
369-8708
558.8
580
ペア/垂直:441
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725429
S340-24
370-0200
609.6
631
ペア/垂直:422
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
28725438
S340-26
369-8662
660.4
682
ペア/垂直:412
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725447
S340-28
369-8623
711.2
732
ペア/垂直:402
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください