高千穂交易
スチール製スライドレールS340QDA
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途
自動機器、医療機器、サーバラックなどに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
タイプ
インナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725456
S340QDA-12
369-8684
304.8
327
ペア/垂直:431
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725465
S340QDA-14
370-0194
355.6
378
ペア/垂直:451
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725474
S340QDA-16
369-8622
406.4
429
ペア/垂直:451
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725490
S340QDA-18
369-8681
457.2
480
ペア/垂直:471
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
28725499
S340QDA-20
369-8712
508
530
ペア/垂直:451
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください