高千穂交易
スチール製スライドレール5800
3メンバーのスライドレールです。
全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途
自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
16
高さ(mm)
63
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725587
5800-14
369-8626
355.6
381
ペア/垂直:883
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725596
5800-16
369-8633
406.4
432
ペア/垂直:981
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725605
5800-18
369-7127
457.2
483
ペア/垂直:1128
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
28725614
5800-20
369-8664
508
534
ペア/垂直:1226
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725630
5800-22
369-8704
558.8
585
ペア/垂直:1226
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725639
5800-24
369-8677
609.6
635
ペア/垂直:1226
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725648
5800-26
369-8627
660.4
686
ペア/垂直:1226
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください