高千穂交易
スチール製スライドレール6900
3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途
自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
19.8
高さ(mm)
69.8
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725657
6900-20-01
369-8674
508
503
ペア/垂直:1961
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725666
6900-22-01
370-0196
558.8
554
ペア/垂直:1961
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725675
6900-24-01
369-8648
609.6
605
ペア/垂直:1961
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725684
6900-26-01
369-8682
660.4
655
ペア/垂直:1863
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
28725700
6900-28-01
369-8715
711.2
706
ペア/垂直:1863
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725709
6900-30-01
369-8709
762
757
ペア/垂直:1863
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725718
6900-32-01
369-8639
812.8
808
ペア/垂直:1863
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725727
6900-34-01
369-8603
863.6
859
ペア/垂直:1863
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
28725736
6900-36-01
369-8699
914.4
909
ペア/垂直:1863
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
28725745
6900-38-01
369-8711
965.2
959
ペア/垂直:1863
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください