曜日別特売

スチール製ソフトクローズレール3J52

スチール製ソフトクローズレール3J52 - 高千穂交易

3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。

用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287258493J52-300369-8625300285ペア/垂直:156
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
287258583J52-350369-8659350345ペア/垂直:176
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
287258673J52-400369-7133400400ペア/垂直:196
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
287258763J52-450369-8640450450ペア/垂直:225
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
287258853J52-500369-8616500500ペア/垂直:225
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
287258943J52-550370-0199550550ペア/垂直:196
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
287259103J52-600369-8663600600ペア/垂直:176
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする