曜日別特売

スチール製ソフトクローズレール3M52

スチール製ソフトクローズレール3M52 - 高千穂交易
(1件のレビュー)

3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。

用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)45.6タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287259193M52-300369-8669300302ペア/垂直:176
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
287259283M52-350369-8705350352ペア/垂直:245
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
287259373M52-400369-8672400402ペア/垂直:284
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
287259463M52-450369-8702450452ペア/垂直:333
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
287259553M52-500369-8631500502ペア/垂直:333
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
287259643M52-550369-8671550552ペア/垂直:313
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
287259803M52-600369-8707600602ペア/垂直:313
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28725955
2024-11-26
用途: シンクの引き出しに装着
その他業種

良い商品と考えます。商品説明通りにクッションが効いて、自動引き込みされて最後までキッチリ閉まりました。引き出し時の重さが軽減されるとより良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする