曜日別特売

スチール製ソフトクローズレールAE52

スチール製ソフトクローズレールAE52 - 高千穂交易

3メンバーのスライドレールです。
全長が302mmから602mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。

用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28725989AE52-302369-8614302271.5ペア/垂直:401
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28725998AE52-352369-8654352332.5ペア/垂直:401
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28726007AE52-402369-8605402389ペア/垂直:441
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28726016AE52-452369-8609452448ペア/垂直:490
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28726025AE52-502369-8675502498ペア/垂直:539
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28726034AE52-552369-8620552550ペア/垂直:539
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
28726050AE52-602369-8628602606.5ペア/垂直:490
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする