曜日別特売

ストレッチフィルムホルダー ラップロッド

ストレッチフィルムホルダー ラップロッド - 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー ラップロッド - 高千穂交易

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726068WR-03500382-71991010
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
代替品有
28726077WR-02500382-7198970
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28726068WR-0350069508568WR-26500WR-03500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする