曜日別特売

ラップロッド用アタッチメントパーツ

ラップロッド用アタッチメントパーツ - 高千穂交易

ラップ幅300mm用アタッチメントパーツです。

仕様3インチ紙管用トラスコ品番382-5727幅(mm)(適合フイルム)300質量(g)470繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※柄の部分はついていません。
※WR-03500と併用が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726086WR-03300L
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする