高電圧ゴムテープ

高電圧ゴムテープ - ストロングホールド

防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。

用途防水端末処理に。電圧600V~69KV引張強度(N/cm)2.3仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726104ST23-075-30BK199.10.76
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする