ストロングホールド
ラバースプライシングテープ
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
用途
防水端末処理に。
電圧
600V~69KV
引張強度(N/cm)
2.3
色
黒
仕様
耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無し
トラスコ品番
390-5388
材質
エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.76
質量(g)
181
長さ(m)
4.6
最高使用温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726120
ST2242-150-15BK
38
4.6
0.76
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください