FESTOOL
システナー3ツールボックス SYS3
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。
用途
収納ケース用。
トラスコ品番
348-1631
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.819
耐荷重(kg)
20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
396×296×237
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
21.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726199
005.22.455
396×296×237
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください