Clover(クロバー)
布切はさみ プロ用白鋼
優れた切れ味と耐久性がある鋏です。
職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。
地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。
炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途
縫製などのプロの現場や洋裁に。
トラスコ品番
392-4172
材質
刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
全長(mm)
265
タイプ
布切り用
刃長(mm)
115
刃厚(mm)
3.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726208
671239
¥
35,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください