弘進ゴム
クイックエプロン
着脱が簡単なワイヤー腰ベルト入りのエプロンです。
抗菌配合のPVC製です。
用途
厨房、食品工場用。
材質
表面・裏面:PVC(抗菌配合)、ワイヤー部:鋼線、中間:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.37
サイズ
LL
タイプ
ワンタッチタイプ
入数(枚)
箱:30
幅(cm)
88
長さ(cm)
120
着丈(cm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726226
G0435AALL
389-9172
白
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
28726235
G0435ABLL
389-9173
紺
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください