スポンジたわし

スポンジたわし - バイリーンクリエイト

表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。

用途トイレ・浴槽清掃用材質ポリウレタン高さ(mm)45シートサイズ(mm)60×140縦(mm)140横(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726348123114390-2279ブルー
5,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
28726366123113390-2274イエロー
5,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
28726357123112390-2276レッド
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする