伊勢藤
ティッシュケースBow
ソフトパックティッシュにピッタリサイズ
幅(mm)
118
高さ(mm)
87
奥行(mm)
232
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726375
I-592-WW
388-1906
木目調ホワイト
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28726384
I-592-WB
388-1998
木目調ブラック
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください