IRL
IRL 流せる便座クリーナー ボックス本体
使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナーです。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。
用途
店舗など、来客の多いトイレに。
トラスコ品番
386-7034
材質
水解不織布
幅(mm)
125
高さ(mm)
70
奥行(mm)
170
シートサイズ(mm)
125×200
内容量
1個(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726838
DTC-001
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください