STAR Light
アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。
簡単操作です。
軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。
モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。
測定後は自動的に電源オフします。
用途
運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。
付属品
取り扱い説明書、ストラップ
トラスコ品番
381-2750
幅(mm)
34
色
白
高さ(mm)
104
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
18
電源(V)
単4乾電池×2本
電源
単4乾電池×2本
測定範囲(mg/L)
0.00~0.99
目盛範囲(mg/L)
最小:0
分解能(mg/L)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726987
SK-ALCHDW
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください