リフレッシュ酸素缶

リフレッシュ酸素缶 - イワタニ
(3件のレビュー)

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。

用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726996IRS-1
800
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 熱中症対応
運輸・通信業

熱中症で気分を害してる人で救急搬送が必要な人用に買いました。ガスボンベのメーカーなので、品質は良いと思います。連続使用でも2分ちょい使えます。口に当てるアダプターは衛生面を考えているのだと思いますが、これ、消毒して宰る用できそうなので、アダプター使いまわしでアダプター無しもあっても良いと思います。

1が参考にしています
2024-10-09
用途: リラックスタイムに
製造業

貧血なので、睡眠の質が高まればいいなーと購入し、睡眠前に使用しました。少し効果があるかも?気持ちの問題?という感じですが、お安く試せたので良かったです。深呼吸風に使うとすぐになくなっちゃうのが残念です。

対象商品 : 28726996
2024-05-30
用途: 飲食店作業
飲食業

湿度が上がると、息苦しくなるので
安心材料として、購入しました!
火気に気を付けながら、離れたところで使う予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする