曜日別特売

IRL レジ袋 100枚入り

IRL レジ袋 100枚入り - IRLIRL レジ袋 100枚入り - IRLIRL レジ袋 100枚入り - IRL
(1件のレビュー)

0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。

用途薬局等のレジ袋に。厚さ(mm)0.02内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28727154VCJ-8N410-6197ネイビー360160
464
289
318(税込)
当日出荷
メイン画像28727188VCJ-8B410-6220ブラック360160
430
269
296(税込)
当日出荷
メイン画像28727197VCJ-20B410-6200ブラック460210
684
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
28727170VCJ-20N410-6217ネイビー460210
742
459
505(税込)
取扱停止中
28727179VCJ-45N410-6219ネイビー530300
1,046
649
714(税込)
取扱停止中
28727206VCJ-45B410-6194ブラック530300
968
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28727206VCJ-45B84610875VCJ-45BVCJ-45B レジ袋 ブラック No.45 100枚入 伊藤忠リーテイルリンク 84610875レジ袋 ブラック No.45 100枚入伊藤忠リーテイルリンク1袋(100枚)
689
欠品中
税込758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ごみ処理

わりとしっかりした材質で丈夫な作りで安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする