IRL
IRL レジ袋 乳白
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
厚さ(mm)
0.016
色
乳白
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727215
IRLM-WS
410-6222
300
180
¥
464
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727224
IRLM-WM
410-6206
320
210
¥
562
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
28727240
IRLM-WL
410-6225
350
240
¥
490
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください