曜日別特売

IRL レジ袋 紺

IRL レジ袋 紺 - IRL

薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。

用途薬局等のレジ袋に。厚さ(mm)0.016内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28727249IRLM-NS410-6215377300180
500
329
362(税込)
9日以内出荷
28727258IRLM-NM410-6223482320210
614
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
28727267IRLM-NL410-6205587350240
712
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする