IRL
LD 小判抜き袋 A4
PE製の小判抜き手提げ袋です。
用途
チラシ、カタログの配布や資料の手渡し用に。
トラスコ品番
410-6208
厚さ(mm)
0.05
色
透明
縦(mm)
380
横(mm)
230
内容量
1袋(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727276
LDDC-A4
¥
5,102
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください