スチールバケツ

スチールバケツ - 田中工業スチールバケツ - 田中工業スチールバケツ - 田中工業スチールバケツ - 田中工業

汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。
いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。
公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。

用途園芸・土木作業。清掃作業。材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28727319SB-08392-89531801685.8263
2,028
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28727328SB-10392-89542001827.9292
2,218
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像28727337SB-13392-895624523312.8308
2,644
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メイン画像28727346SB-15392-895527823315.1313
2,850
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする