ガススプリング(YBGシリーズ)

ガススプリング(YBGシリーズ) - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28727809YBG050088EE338-112650131181最伸長時:88、最縮長時:115
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727818YBG090078EE338-112590171261最伸長時:78、最縮長時:105
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728028YBG095098EE390-415895170.5265.5最伸長時:98、最縮長時:113
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727827YBG100078EE338-1124100181281最伸長時:78、最縮長時:102
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28727827YBG100078EE85300313YBG100078EEYBG100078EE ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター 85300313ガススプリング YBGタイプユーエイキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする