ユーエイキャスター
ガススプリング(YBFシリーズ)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727836
YBF050147CC
364-9769
50
196
246
最伸長時:147、最縮長時:178
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727845
YBF100147CC
364-9777
100
286
386
最伸長時:147、最縮長時:204
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください