ユーエイキャスター
ガススプリング(YCGシリーズ)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727854
YCG080196CC
364-9770
80
205
285
最伸長時:196、最縮長時:243
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727870
YCG080294CC
364-9782
80
205
285
最伸長時:294、最縮長時:365
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727879
YCG120098CC
365-1260
120
245
365
最伸長時:98、最縮長時:126
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727888
YCG120196CC
364-9766
120
245
365
最伸長時:196、最縮長時:249
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください