ガススプリング(YFFシリーズ)

ガススプリング(YFFシリーズ) - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反発力(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28727897YFF100588MM最伸長時:588、最縮長時:787100386286364-9771
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727906YFF150588MM最伸長時:588、最縮長時:780150526376364-9775
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727915YFF200588MM最伸長時:588、最縮長時:789200686486364-9774
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする