ガススプリング(YDFシリーズ)

ガススプリング(YDFシリーズ) - ユーエイキャスターガススプリング(YDFシリーズ) - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28727924YDF090215FF364-976590240330最伸長時:215、最縮長時:322
5,860
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727940YDF150401AA364-9773150350500最伸長時:401、最縮長時:568
5,860
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする