曜日別特売

ガススプリング(YEGシリーズ)

ガススプリング(YEGシリーズ) - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728010YEG300745AA365-1261300700最伸長時:745、最縮長時:1249
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728019YEG300845AA365-1259300700最伸長時:845、最縮長時:1416
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
28728116YEG270127AA390-4157270670最伸長時:127、最縮長時:203
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする