曜日別特売

ガススプリング(YCFシリーズ)

ガススプリング(YCFシリーズ) - ユーエイキャスター

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反発力(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728037YCF120196CC最伸長時:196、最縮長時:269120440320368-6245
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728046YCF120294CC最伸長時:294、最縮長時:403120440320368-6247
5,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
28728055YCF120392CC最伸長時:392、最縮長時:537120440320368-6250
7,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728064YCF180196CC最伸長時:196、最縮長時:275180610430368-6244
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728080YCF180294CC最伸長時:294、最縮長時:413180610430368-6249
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728089YCF180392CC最伸長時:392、最縮長時:550180610430368-6248
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728098YCF200196CC最伸長時:196、最縮長時:261200686486368-6246
5,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
28728107YCF200294CC最伸長時:196、最縮長時:390200686486368-6251
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする