DEWALT(デウォルト)
タフシステム2.0 ハーフサイズオーガナイザー
TOUGHSYSTEMの半分サイズで用途に合わせての使用・組み合わせが可能です。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途
ネジやビットなどの小物類の収納に。
仕様
IP65対応、Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番
417-4122
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
365×262×127
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×210×75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728134
DWST83392-1
365×262×127
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください