EYE-GLOVE
二眼型セーフティゴーグル
欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。
軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。
仕様
顔あたりソフト:○
材質
フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)
レンズ色
クリア
加工
防曇・防傷
レンズ
交換:○
紫外線カット
○
通気孔
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728274
93M-BK
424-3213
ブラック
ブラック
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
28728290
93M-RE
424-3216
レッド
レッド
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728299
93M-CARBON
424-3215
カーボン
カーボン
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
28728308
93M-BLUE
424-3212
ブルー
ブルー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728317
93M-CRYSTALGRAY
424-3214
グレー
グレー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください