蛍光カラーパイプ

蛍光カラーパイプ - アクリサンデー蛍光カラーパイプ - アクリサンデー

ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。

用途水を通す。水の中で空気を通す。包んで保護をする。材質アクリル樹脂長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5内径(Φmm)5外径(Φmm)8.5内容量1箱(10本)
注意
※火気厳禁
※有機溶剤の使用は避けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28728369904841435-7501ピンク
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
メイン画像28728378904858435-7500オレンジ
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
28728360904834435-7484レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする