連結型充電器

連結型充電器 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。

トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73内容量1個
注意
※SBH-47を使用するにはACアダプターSAD-52Aが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28728579SBH-47
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする