YAESU(旧スタンダードホライゾン)
連結型充電器用ACアダプタ
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番
452-4002
適合機種
SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A
幅(mm)
99.4
色
黒
高さ(mm)
34.5
品名
連結型充電器用ACアダプター
奥行(mm)
49.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728588
SAD-52A
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください