曜日別特売

ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) - ラクテムラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) - ラクテム

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじ径
六角対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28729096NMYM10-15456-056915M31.510
556
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729105NMYM10-25456-056725M31.520
616
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729114NMYM12-20456-057220M31.515
598
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729130NMYM12-25455-908625M31.520
634
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729139NMYM16-15456-057115M4210
612
499
549(税込)
当日出荷
28729148NMYM16-20455-909420M4215
656
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729157NMYM16-25455-909025M4220
672
549
604(税込)
当日出荷
28729166NMYM16-30455-909130M4225
700
579
637(税込)
当日出荷
28729175NMYM20-20456-056820M4213
1,080
889
978(税込)
当日出荷
28729184NMYM20-25455-909325M4218
1,096
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729200NMYM20-30455-909530M4223
1,124
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729209NMYM25-30455-908430M52.522
1,448
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28729218NMYM32-20455-908520M6312
1,846
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28729227NMYM32-25456-057325M6317
1,892
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729236NMYM32-30455-909230M6322
1,936
1,588
1,747(税込)
当日出荷
28729245NMYM36-25455-908925M8417
2,212
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28729254NMYM10-20456-057620M31.515
580
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729270NMYM12-15456-057715M31.510
564
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729279NMYM25-20456-057820M52.512
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28729288NMYM25-25456-058025M52.517
1,374
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729297NMYM36-20456-057920M8412
2,132
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28729306NMYM36-30456-057530M8422
2,288
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする