曜日別特売

プログロス GX-1

プログロス GX-1 - ペンギン

「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。
クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。
濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。
アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。

用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287293156644
17,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする