ラクテム
ラクテム マンテルチェーン ステンレス
チェーンは切断済みです。
用途
吊り下げ・表示・固定等。
材質
本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.39
内長P(mm)
8.5
内幅W(mm)
2.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28729665
MC1.6-100
466-2406
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
28729674
MC1.6-150
466-2408
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729690
MC1.6-200
466-2401
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729699
MC1.6-250
466-2396
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28729708
MC1.6-300
466-2404
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729717
MC1.6-400
466-2409
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729726
MC1.6-500
466-2395
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください